曜日別特売
LED-RC820B LED-RC820用替バッテリー ムサシ 47879730

LED-RC820用替バッテリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード47879730品番LED-RC820B
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

LED-RC820用の替バッテリーです。

用途充電式センサーライトLED-RC820用替バッテリー質量(g)390バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×95バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)3600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする