曜日別特売
LED-RC830B LED-RC830用替バッテリー ムサシ 47879739

LED-RC830用替バッテリー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード47879739品番LED-RC830B
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

LED-RC830用の替バッテリーです。

用途充電式センサーライトLED-RC830用替バッテリー質量(g)500バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×95バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)5400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする