曜日別特売
SP-10 センサーライト用強力マグネットベース ムサシ 47879748

SP-10 センサーライト用強力マグネットベース ムサシ 47879748
SP-10 センサーライト用強力マグネットベース ムサシ 47879748
SP-10 センサーライト用強力マグネットベース ムサシ 47879748

センサーライト用強力マグネットベース

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード47879748品番SP-10
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

マグネットで簡単取り付け

用途
センサーライトの新しい取付方法のご提案。
質量(g)75耐荷重(kg)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×14×85
取扱説明書:(1.48MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-06
用途: センサー取り付け時
サービス業

磁石でいろんなところに取り付ける事が出来るので大変便利です。

対象商品 : 47879748
2023-12-27
用途: 屋外防犯用LEDライト取付用
その他業種

SPー9より作りがしっかりしていています。取り付けもビス止めのため密着するのでお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする