ムサシ
センサーライト用フェンス挟み込みベース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
47879766
品番
SP-14
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
フェンスに挟んで取り付けいただけます。
用途
センサーライトの新しい取付方法のご提案。
質量(g)
76
耐荷重(kg)
1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×14×85
取扱説明書:
(1.82MB)