用途太陽光発電システム・エコキュート・IH対応材質プラスチック製色ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)476(半埋込461)ドア付主幹容量(A)75アース端子実装数12(12回路は6)リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A分岐内容(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)12/4/1/1マンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A回路数+回路スペース(分岐電流センサ数)18+2(23)太陽光発電用連系ブレーカ30A