曜日別特売
BHM85222GJ スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 ダブル発電対応 Panasonic(パナソニック) 47880414

メイン

スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 ダブル発電対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
横(mm)612(半埋込597)
主幹容量(A)50
内容量1台注文コード47880414品番BHM85222GJ
参考基準価格(税別)¥225,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

従来スマートコスモ(
AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。
ZEH・創エネ対応
リミッタースペースなし

用途ダブル発電対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)612(半埋込597)ブレーカ(自家発電用連系)20Aドア主幹容量(A)50アース端子実装数12(12回路は6)リミッタースペースなし分岐内容(2P1E20A/2P2E20A100V)16/6マンセル記号10Y9/0.5回路数+回路スペース(分岐電流センサ数)22+2(27)太陽光発電用連系ブレーカ30A
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。
※埋込形は対応できません。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカーは取り付けないでください。
※引込口開閉器が別途必要です。
※記載の回路数とは別に、自家発電(燃料電池/ガス発電)用連系ブレーカ20Aを搭載しています。
※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが必要です。
※太陽光発電システム計測用に特定CT8回路用ケーブルと特定CT(150A)分割形1コを同梱しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする