曜日別特売
BHMF810182J スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム対応 フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 47880484

メイン

スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム対応 フリースペース付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
横(mm)578(半埋込563)
主幹容量(A)100
内容量1台注文コード47880484品番BHMF810182J
参考基準価格(税別)¥201,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

従来スマートコスモ(
AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。
ZEH・創エネ対応
リミッタースペースなし

用途太陽光発電システム対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)578(半埋込563)ドア主幹容量(A)100アース端子実装数12(12回路は6)リミッタースペースなし分岐内容(2P2E20A/2P2E20A100V)14/4フリースペースマンセル記号10Y9/0.5回路数+回路スペース(分岐電流センサ数)18+2(23)太陽光発電用連系ブレーカ30A
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。
※埋込形は対応できません。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカーは取り付けないでください。
※記載の回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカを搭載しています。
※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする