メイン
Panasonic(パナソニック)
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム対応 フリースペース付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
横(mm)
510(半埋込495)
544(半埋込529)
578(半埋込563)
612(半埋込597)
510(半埋込495)
680(半埋込665)
748(半埋込733)
646(半埋込631)
主幹容量(A)
40
100
40
50
60
75
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47880509
品番
BHMF84102J
参考基準価格(税別)
¥162,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
従来スマートコスモ(
AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。
ZEH・創エネ対応
リミッタースペースなし
用途
太陽光発電システム対応
材質
プラスチック製
色
ホワイト
タイプ
露出・半埋込両用形
深さ(mm)
124(半埋込30)
縦(mm)
340(半埋込325)
横(mm)
510(半埋込495)
ドア
付
主幹容量(A)
40
アース端子実装数
12(12回路は6)
リミッタースペース
なし
分岐内容
(2P2E20A/2P2E20A100V)2023/08/02
フリースペース
付
マンセル記号
10Y9/0.5
回路数+回路スペース(分岐電流センサ数)
10+2(15)
太陽光発電用連系ブレーカ
30A
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。
※埋込形は対応できません。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカーは取り付けないでください。
※記載の回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカを搭載しています。
※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが必要です。