曜日別特売
004180521 エコデリパック HEIKO 47880939

メイン画像

004180521 エコデリパック HEIKO 47880939
004180521 エコデリパック HEIKO 47880939
004180521 エコデリパック HEIKO 47880939
004180521 エコデリパック HEIKO 47880939

エコデリパック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
未晒無地
寸法(幅W×高さH)(mm)150×120
内容量1パック(100枚)注文コード47880939品番004180521
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

ポリエチレン不使用の環境にやさしい商品です。水性バリアコーティングにより耐油性、耐水性があります。耐油加工がされているのでお惣菜や揚げ物を入れるのに適しています。袋の上部の片側が4mm短くなっており、袋が開きやすくなっています。
電子レンジ不可
ヒートシール可
入数:100枚

材質未晒クラフト紙40g+内側水性コーティング寸法(mm)【口ずらし内】4未晒無地規格15-12寸法(幅W×高さH)(mm)150×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする