曜日別特売
004441051 紙カップ KMカップ ケーピープラテック 47881411

メイン画像

紙カップ KMカップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1パック(50枚)注文コード47881411品番004441051
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

紙カップ用の中皿、「KMカップ KM150中皿」に嵌合するフタです。
電子レンジ使用不可
耐熱温度:80℃
入数:50枚

材質OPS透明品番KM150直径×高さ(mm)138×12商品タイプ中皿用嵌合フタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする