曜日別特売
004466179 紙皿 バガスペーパーウェア フードパック HEIKO 47881727

メイン画像

004466179 紙皿 バガスペーパーウェア フードパック HEIKO 47881727
004466179 紙皿 バガスペーパーウェア フードパック HEIKO 47881727
004466179 紙皿 バガスペーパーウェア フードパック HEIKO 47881727
004466179 紙皿 バガスペーパーウェア フードパック HEIKO 47881727

紙皿 バガスペーパーウェア フードパック

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ホワイト
内容量1パック(50枚)注文コード47881727品番004466179
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

サトウキビの搾りカスから精製された非木材系の天然パルプ「バガス」を使用した環境配慮型のペーパーウェアです。燃えるゴミとして処理できます。フードパックタイプ。水や油に強く、イベントでの使用や、アウトドア・ホームパーティなどで活躍します。※食品の長期保存には適しません。※熱湯は入れないでください。
電子レンジ使用可
オーブン使用不可
耐熱温度:100℃
容量:600ml
入数:50枚

材質天然パルプ(バガス紙)ホワイト容量(mL)600寸法(縦×横×高さH)(cm)18×13×4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: 焼きそばの盛り付け

子供も参加するイベントの焼きそばの盛付容器として使いました。
小さめサイズですが1人前を盛ると山盛りに見えるのでちょうどいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする