メイン画像
HEIKO
窓付ランチボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(10個)
注文コード
47881840
品番
004490121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
食品対応の身蓋一体型クラフトボックス。防曇加工の窓付きで、食品やギフトラッピングにぴったりです。折りたたみ梱包で、収納時にはコンパクト。
サイズ目安:カヌレ4個、マフィン4個、4号タルト
材質
未晒クラフト紙+PEラミネート、PET防曇
色
未晒無地
規格
13-13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×130×55
窓寸法(縦×横)(mm)
86×86