曜日別特売
004490156 未晒フードトレー 浅型 HEIKO 47881946

メイン画像

004490156 未晒フードトレー 浅型 HEIKO 47881946
004490156 未晒フードトレー 浅型 HEIKO 47881946
004490156 未晒フードトレー 浅型 HEIKO 47881946

未晒フードトレー 浅型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(50枚)規格22-14注文コード47881946品番004490156
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

1枚成型フルカールの紙製食品トレイです。プラスチック削減と廃棄体積の減容化に貢献する、環境にやさしいサステナブルな容器です。嵌合性が高く、湿気の端面沁み込みも完全ガード。嵌合蓋は別売です。
電子レンジ使用不可
入数:50枚

材質未晒クラフト紙+両面PEコーティング高さ(mm)24タイプ本体外形寸法(mm)【上辺】222×138規格22-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする