メイン画像
HEIKO
未晒フードトレー 浅型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(50枚)
注文コード
47882007
品番
004490161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
未晒フードトレー18-13用の専用蓋。ふんわりと盛り付けできて料理の見栄えも良い高蓋です。防曇加工で、出来立てを盛り付けても曇りにくくて美しい仕上がりに。
電子レンジ使用不可
入数:50枚
材質
防曇A-PET
高さ(mm)
32
タイプ
高蓋
外形寸法(mm)
【上辺】189×133
規格
18-13用