メイン画像
BMターゲット
断熱二重カップ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1パック(25個)
1パック(25個)
1パック(40個)
容量
約240
約120
約240
約300
約400
約180
容量(オンス)
8
10
12
4
8
6
色
ワインレッド
イエロー
グレー
サクラピンク
ネイビー
ワインレッド
白
黒
スカイブルー
エレガントグリーン
全26種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
47882357
品番
004533135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
パルプ紙の二層構造で、断熱性・保冷性を高めた、ダンボールスリーブ要らずのカップです。
適合
80口径蓋
材質
晒クラフト紙+PEコーティング
色
ワインレッド
容量
約240
高さ(mm)
95
穴径(Φmm)
17
口径(Φmm)
80
容量(オンス)
8
底径(Φmm)
55
入数
25
メーカー商品コード
004533135
商品タイプ
本体