曜日別特売
004537035 クラフトフードトレー HEIKO 47882567

メイン画像

004537035 クラフトフードトレー HEIKO 47882567
004537035 クラフトフードトレー HEIKO 47882567
004537035 クラフトフードトレー HEIKO 47882567
004537035 クラフトフードトレー HEIKO 47882567

クラフトフードトレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
高さ(mm)28
内容量1パック(100枚)注文コード47882567品番004537035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

クラフト紙にPEコーティングしたシンプルな紙製トレー容器。深型なのでパン・揚げ物・サラダ・パスタ・焼きそば等、様々なフードにお使いいただけます。100枚入。

材質未晒クラフト紙+PEコーティング寸法(mm)【天面】118×70高さ(mm)28規格深型 SS底面サイズ(mm)75×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする