BQEF85181C2 コスモパネル 創エネ対応 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 47883144

メイン

コスモパネル 創エネ対応 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 フリースペース付

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
横(mm)552(半埋込537)
主幹容量(A)50
内容量1台注文コード47883144品番BQEF85181C2
参考基準価格(税別)¥114,100販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性も優れています。
創エネ対応
リミッタースペース無

用途
太陽光発電システム・エコキュート・IH対応
横(mm)
552(半埋込537)
主幹容量(A)
50
分岐内容
(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)12/4/1/1
回路数+回路スペース+単3分岐回路数
18+1+1
材質
プラスチック製
色
ホワイト
タイプ
露出・半埋込両用形
深さ(mm)
111(半埋込30)
縦(mm)
340(半埋込325)
ドア
付
アース端子実装数
12(8回路以下は6)
リミッタースペース
なし
IHクッキングヒーター用ブレーカ
30A
フリースペース
付
マンセル記号
10Y9/0.5
エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)
20A
太陽光発電用連系ブレーカ
30A
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。
※埋込形は対応できません。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカーは取り付けないでください。
※記載の回路数とは別に、太陽光発電連系ブレーカを搭載しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする