006602712 再生原料室内用ポリ袋 HEIKO 47883197

メイン画像

再生原料室内用ポリ袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(L)5
内容量1パック(100枚)注文コード47883197品番006602712
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

客室・オフィス・ご家庭の小さなごみ箱にお使い頂ける再生原料を25%配合した薄手タイプのポリ袋です。廃棄されるはずのポリエチレンを原料に利用することでCO2の排出量を大幅に削減しています。再生原料を使用しているため、臭いを生じる場合がありますが品質には問題ありません。

材質HDPE75%+再生原料25% ナチュラル原反容量(L)5再生材使用率(%)25寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)0.008×350×450再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする