曜日別特売
006609520 再生原料HDゴミ袋 HEIKO 47883231

メイン画像

再生原料HDゴミ袋

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1パック(50枚)容量(L)100注文コード47883231品番006609520
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

再生原料を40%配合したグリーン購入法適合商品です。廃棄されるはずのポリエチレンを原料に利用し、また、厚みを薄くすることでCO2の排出量を大幅に削減しております。再生原料を使用しているため、臭いを生じる場合がありますが品質には問題ありません。

材質HDPE60%+再生原料40% ナチュラル原反容量(L)100グリーン購入法適合再生材使用率(%)40寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)0.013×1000×1000再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする