BQE87PV2 コスモパネル 創エネ対応 屋内用交流集電盤(全量買取住宅向け) Panasonic(パナソニック) 47883336

メイン

コスモパネル 創エネ対応 屋内用交流集電盤(全量買取住宅向け)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1台注文コード47883336品番BQE87PV2
参考基準価格(税別)¥65,500販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性も優れています。
創エネ対応
リミッタースペース付

用途全量買取住宅向け材質プラスチック製容量(kW)(総発電)12以下ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)111(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)416(半埋込401)ドア主幹容量(A)75マンセル記号10Y9/0.5
注意
※設置環境の温度余裕度を考慮し、連系ブレーカは40Aを搭載。
※住宅用途専用ですので、それ以外の用途ではご使用にならないでください。
※パワーコンディショナ2台搭載可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする