BHR325WE4 EV/PHEV対応 リニューアルボックスEV/PHEV充電回路用 充電回路対応ブレーカ40A・単2 BHRタイプ Panasonic(パナソニック) 47885156

メイン

EV/PHEV対応 リニューアルボックスEV/PHEV充電回路用 充電回路対応ブレーカ40A・単2 BHRタイプ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
横(mm)272(半埋込257)
内容量1台注文コード47885156品番BHR325WE4
参考基準価格(税別)¥40,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。

用途
EV/PHEV充電回路用
仕様(引込開閉器用スペース)付ホワイトタイプEV/PHEV充電回路用(単2・100Vまたは200V)深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)272(半埋込257)収納機器BSH34023(40A)
注意
※入線サイズ最大14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。
※1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。
※取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする