メイン
Panasonic(パナソニック)
EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ20A・単2
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
深さ(mm)
111(半埋込30)
124(半埋込30)
111(半埋込30)
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47885174
品番
BQE825WEV
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途
入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。
1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。
取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。
住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。
仕様
(引込開閉器用スペース)付
色
ホワイト
深さ(mm)
111(半埋込30)
縦(mm)
325(半埋込310)
横(mm)
314(半埋込299)
収納機器
BSHE22022(20A)