BQE825WE4 EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ40A・単2 Panasonic(パナソニック) 47885208

メイン

EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ40A・単2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
深さ(mm)124(半埋込30)
横(mm)314(半埋込299)
内容量1台注文コード47885208品番BQE825WE4
参考基準価格(税別)¥38,700販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。

用途
入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。
1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。
取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。
住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。
仕様(引込開閉器用スペース)付ホワイト深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)325(半埋込310)横(mm)314(半埋込299)収納機器BSHE34023(40A)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする