メイン
Panasonic(パナソニック)
WHM取付ボックス 単相2線・単相(三相)3線用 1コ用・60A~120A用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブラック
ブラウングレー
ブラック
ホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47885314
品番
BQKR8314BK
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール)付
色
ブラック
タイプ
1コ用・60~120A用
深さ(mm)
159
縦(mm)
410
横(mm)
250
マンセル記号
N1
注意
※防雨型ではありません。雨線外に電力量計を設置する場合は、強化対候型の計器をご使用ください。
※防雨型が必要な場合は、スマートデザインシリーズをご使用ください。