デビルビス
塗料カップ 重力式 フリーアングル KG-400-FA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47885978
品番
KG-400-FA
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ステンレス製の400mL重力式カップです。
用途
重力式スプレーガン用
適合
【ガン】JCK / JJ-K / JGX / LUNA2i /LUNA2-R PLUS / JUPITER-R
タイプ
フリーアングルタイプ
取付ねじ
G1/4
カップ容量(mL)
400
塗料供給方式
重力式
材質(カップ部)
ステンレス