仕様ディレーラー:シマノ(SIS仕様)、PL法保険:加入済、JIS耐振動試験合格品/フレーム材質リム:アルミブレーキ前後輪:ダブルピボットキャリパーブレーキ色ホワイト備考Wギアカバー・ディレーラーガード付属本体質量(kg)(N・W)約15.0ハンドルセミフラットタイプ・ステム可動式変速機シマノ材質(フレーム)スチールタイヤサイズK-193 26×1-3/8適応身長(cm)155~適応体重(kg)~75サドルの高さ(mm)H710~820寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)970×580×1750ハブタイプスキュワー型グリップタイプエルゴグリップ総質量(kg)(G・W)約15.8