仕様変速ギア:シマノ、ディレーラー:シマノ、リアサスペンション:ショック圧強弱調整可、JIS耐振動試験合格品材質リム:アルミブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ(カラサワ)色ホワイトレッド備考ドロヨケ付・折畳ジョイント部二重ロック方式・フロントギアカバー保護スタンド付・Wギアカバー・ディレーラーガード付属※ライトの電池は別売りとなります。本体質量(kg)約15.5ハンドルセミフラットタイプ・折り畳み式・サテンメッキ仕上げ変速機SIS仕様:グリップシフト(シマノ製)材質(フレーム)スチールタイヤサイズVC-2601 20×1.75材質(フォーク)フロント:スチール適応体重(kg)~75サドルの高さ(mm)730~880寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)1000×530×1560