GRAPHIS
折りたたみシティサイクル 6段変速 カゴ・カギ・ライト付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
ホワイトブルー
ホワイト
ブラック
ホワイトオレンジ
ブラックオレンジ
ホワイトレッド
ホワイトブルー
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47886800
品番
GR-CITY
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
ディレーラー:シマノ(SIS仕様)、PL法保険:加入済
材質
リム:アルミ
ブレーキ
後輪:バンドブレーキ、キャリパーブレーキ
色
ホワイトブルー
備考
バスケット・カギ・ライト
本体質量(kg)
(N・W)約17.0
ハンドル
アップハンドル・差込式
変速機
シマノ6段変速(グリップシフト)
材質(フレーム)
スチール
タイヤサイズ
26インチ
適応身長(cm)
150~
適応体重(kg)
~75
サドルの高さ(mm)
770~870
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
1060×590×1720
総質量(kg)
(G・W)約15.8
注意
※適応身長はあくまで目安となります。個人差がありますのでサドル地上高をご確認ください。
※本製品は90%完成済みです
※ハンドル・サドルの固定、ペダルのお取り付け等がございます。
※本製品は90%完成済みです
※ペダル・サドル等のお取り付けがございます。
※全ての自転車は工場出荷状態でのお届けとなる為、
※ご使用前に取扱説明書を参照の上、下記項目の確認・調整をお願いします。
・前輪、後輪ブレーキの効き具合
・変速機の各変速段数への変速具合
・タイヤの空気圧
上記の調整は製品保証の対象外です。
※製品等の色は、ご使用なるモニターや、設定によって若干の違いが発生する場合があります。
※製品改良のため予告なしに価格、色、デザイン、仕様などを変更する場合があります
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。ただし別途配送料発生する可能性があります
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません