TQ-4732 フォレ温・湿クロック エンペックス気象計 47888674

TQ-4732 フォレ温・湿クロック エンペックス気象計 47888674
TQ-4732 フォレ温・湿クロック エンペックス気象計 47888674
TQ-4732 フォレ温・湿クロック エンペックス気象計 47888674
TQ-4732 フォレ温・湿クロック エンペックス気象計 47888674

フォレ温・湿クロック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ダークブラウン
内容量1個注文コード47888674品番TQ-4732
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
付属品取扱説明書、単三乾電池×1材質天然木ダークブラウン電源単三乾電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約122×292×38本体質量(g)480表示方式アナログ保証期間1年間温度測定精度±1℃(0~40℃)設置方式置き掛け兼用湿度測定精度±3%RH(35~75%RH常温)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする