エンペックス気象計
フォレ温・湿クロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ナチュラル
ダークブラウン
ナチュラル
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47888690
品番
TQ-4733
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
付属品
取扱説明書、単三乾電池×1
材質
天然木
色
ナチュラル
電源
単三乾電池×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約122×292×38
本体質量(g)
480
表示方式
アナログ
保証期間
1年間
温度測定精度
±1℃(0~40℃)
設置方式
置き掛け兼用
湿度測定精度
±3%RH(35~75%RH常温)
RoHS指令(10物質対応)
対応