OSRAM
ハロゲンランプ消費電力100W 電圧24V 色温度3300K 寿命2000h 定格光束2800Lm 口金GY6.35
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
注文コード
47890616
品番
64638-HLX-24V-100W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
電圧(V)
24
消費電力(W)
100
口金
GY6.35
色温度(K)
3300
ランプ寿命
2000時間
定格光束(Lm)
2800
電球の種類
ハロゲンランプ