OSRAM
ハロゲンランプ消費電力100W 電圧24V 色温度3100K 寿命300h 定格光束2970Lm 口金GY6.35
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(3個)
注文コード
47890625
品番
64641 HLX 24V 150W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
電圧(V)
24
消費電力(W)
150
色温度(K)
3100
ランプ寿命
300時間
定格光束(Lm)
2970
口金
GY6.35
電球の種類
ハロゲンランプ