OSRAM
コンパクトランプ 消費電力15W 電圧100V 色温度6500K 寿命10000h 定格光束900Lm RA80 口金G13
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
注文コード
47890930
品番
LUMILUX-T8-L15W/865
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
電圧(V)
100
消費電力(W)
15
口金
G13
色温度(K)
6500
ランプ寿命
10000時間
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
900
もっと見る