伊藤忠リーテイルリンク
チャック袋マット印刷付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(100枚)
1袋(300枚)
1袋(200枚)
1袋(100枚)
サイズ
A4
B9
B7
B6
A5
A4
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
47891718
品番
IRLM-ZBM10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
書き込めるライン付きのチャック袋です。
用途
仕分けや収納・保管に
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)
0.04
色
透明
サイズ
A4
種類
チャック袋
入数(枚)
100
寸法(横×縦)(mm)
240×340
見出し枠
あり