OBW-2 片面ホワイト印刷OPP袋 伊藤忠リーテイルリンク 47892330

OBW-2 片面ホワイト印刷OPP袋 伊藤忠リーテイルリンク 47892330
OBW-2 片面ホワイト印刷OPP袋 伊藤忠リーテイルリンク 47892330
OBW-2 片面ホワイト印刷OPP袋 伊藤忠リーテイルリンク 47892330
OBW-2 片面ホワイト印刷OPP袋 伊藤忠リーテイルリンク 47892330

片面ホワイト印刷OPP袋

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100枚)注文コード47892330品番OBW-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

【0.04mm厚】封筒の片面部分にホワイト印刷加工を施したテープ付き(シール付き)OPP袋です。文字などを直接書き込むことが可能です。

用途DMや書類の包装、保管に材質OPP幅(mm)225厚さ(mm)0.04透明/ホワイトサイズA4高さ(mm)(310+フタ40)種類平袋テープあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47892330
2024-02-10
用途: 小物のセット商品を作るのに
エコマートひまわり卸売・小売業

小物のセット商品を作るのに使いました。
小物の商品の裏側に一つ一つバーコード(JANコード)が記載されているので、そのバーコードを読み取れなくするのに最適でした。
5個セットなどに新たにバーコードを割り振りした祭、間違って個別のバーコードを読み取らないようにすることができました。
ホワイト印刷も清潔感があってキレイなので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする