伊藤忠リーテイルリンク
紐無しHD規格袋
商品レビューを投稿する
返品不可
幅(mm)
130
150
180
200
230
260
280
300
340
高さ(mm)
250
250
270
300
340
380
410
450
480
サイズ(号)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(200枚)
注文コード
47892418
品番
HDKI09-8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
【0.009mm厚】HDPE(高密度ポリエチレン)製のポリ袋。カサカサとした質感で食品衛生法規格基準適合品です。
用途
食品の包装等に
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
幅(mm)
130
厚さ(mm)
0.009
色
半透明
高さ(mm)
250
種類
平袋
入数(枚)
200
サイズ(号)
8