伊藤忠リーテイルリンク
紐無しHD規格袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
幅(mm)
180
150
180
200
230
260
280
300
340
高さ(mm)
270
250
270
300
340
380
410
450
480
サイズ(号)
10
9
10
11
12
13
14
15
16
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(200枚)
注文コード
47892436
品番
HDKI09-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
【0.009mm厚】HDPE(高密度ポリエチレン)製のポリ袋。カサカサとした質感で食品衛生法規格基準適合品です。
用途
食品の包装等に
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
幅(mm)
180
厚さ(mm)
0.009
色
半透明
高さ(mm)
270
種類
平袋
入数(枚)
200
サイズ(号)
10