曜日別特売
HDKI09-14 紐無しHD規格袋 伊藤忠リーテイルリンク 47892479

HDKI09-14 紐無しHD規格袋 伊藤忠リーテイルリンク 47892479
HDKI09-14 紐無しHD規格袋 伊藤忠リーテイルリンク 47892479
HDKI09-14 紐無しHD規格袋 伊藤忠リーテイルリンク 47892479
HDKI09-14 紐無しHD規格袋 伊藤忠リーテイルリンク 47892479

紐無しHD規格袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
幅(mm)280
高さ(mm)410
サイズ(号)14
内容量1袋(200枚)注文コード47892479品番HDKI09-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

【0.009mm厚】HDPE(高密度ポリエチレン)製のポリ袋。カサカサとした質感で食品衛生法規格基準適合品です。

用途食品の包装等に材質高密度ポリエチレン(HDPE)幅(mm)280厚さ(mm)0.009半透明高さ(mm)410種類平袋入数(枚)200サイズ(号)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする