伊藤忠リーテイルリンク
LD規格袋
商品レビューを投稿する
返品不可
幅(mm)
130
130
150
180
200
230
260
280
300
340
360
380
400
460
高さ(mm)
250
250
270
300
340
380
410
450
480
500
530
550
600
サイズ(号)
8
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
47892506
品番
LDKI40-8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
食品衛生法規格基準適合品のポリ袋です。しっかりとした厚みで、水分量の多い食材なども入れられます。
用途
食品の包装等に
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
幅(mm)
130
厚さ(mm)
0.04
色
透明
高さ(mm)
250
種類
平袋
入数(枚)
100
サイズ(号)
8