曜日別特売
14470 サニタイザーC アルボース 47892795

サニタイザーC

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(4kg)注文コード47892795品番14470
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

除菌・洗浄剤(中性タイプ)
陽イオン系界面活性剤(第四級アンモニウム塩)と非イオン系界面活性剤を効果的に配合した除菌・洗浄剤です。
洗浄力と除菌力を兼ね備えた中性タイプなので安心してご使用いただけます。
〈標準使用量〉スポンジ、タワシ、足洗い槽など…100倍希釈液に浸漬・清拭・ブラッシング 調理器具、調理機器、床、カートなど…300倍希釈液を噴霧・浸漬・清拭・ブラッシング

用途調理器具、調理機器、床、カート、冷蔵庫、テーブル等の除菌・洗浄容量(kg)4繰り返し・詰め替え対応
関連資料:(1.62MB)
注意
※製品ラベルにございます使用上の注意をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする