曜日別特売

良環 RKR-50(環境配慮)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(30巻)注文コード47893985品番RKR-50
在庫数量:残り5点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)アウトレット
¥17,9804,498

幅50mmの平テープです。

用途手結束全般向けで、園芸等の屋外使用にも適します。燃焼時の環境負荷物質の生成を抑制する活性フェロキサイトを配合。茶系長さ(m)500強度(kg)27太さ(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする