C50BM01 バックシラーテープ Cタイプ セキスイ 47894195

バックシラーテープ Cタイプ

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1ケース(200巻)
内容量1ケース(200巻)注文コード47894195品番C50BM01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

手切れ性のあるセロハン基材に、合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用した袋物の口止め封緘に最適な粘着テープです。 1)合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用しておりますので、袋の口止め用途に最適です。軽量物から重量物まで袋詰め梱包の口止めに適しています。2)基材は手切れ性が有、刃物を使わずに簡単に開封する事ができます。3)カット性のよいセロハンフィルムを使用しておりますので連続した口止め作業においても安定的に、スピ-ディーに作業頂けます。

用途袋詰め梱包の口止め封緘用テープ幅(mm)9テープ長さ(m)35テープ厚さ(mm)0.05基材セロハン粘着剤ゴム系適合パックシーラーNo.20タック(ボールNo.)12伸び(%)21粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)34RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この製品は、ダンボール封緘・宅配便や小包作成等の包装用テープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23409182
2022-10-26
用途: 野菜の個包装
農・林・水産業

カラーが気になって3色購入しました。
他のメーカーのものより柔らかくて切れやすいかと思います。なので少し扱いにくいかなと…だけどお客様からしたら手でちぎれるので、むしろ良いかなと思います。

対象商品 : 23409182
2022-10-11
用途: 柑橘類の包装
金融・保険業

思ったより丈夫でテープ自体も十分な長さが巻いてあり当分使えそうです。

対象商品 : 23409182
2022-03-22
用途: 液体製品保護袋の口留め
株式会社ビー・エヌ

最近使用開始したテープですが、まだ他社品との違いや優劣が良く分からない状態です。しばらく使用してみます。

対象商品 : 23409182
2022-07-21
用途: 野菜の袋詰
農・林・水産業

何度もリピしています。
特に問題はありません。
満足です

対象商品 : 23409182
2021-07-01
用途: 野菜の袋詰
農・林・水産業

定期的に何度も購入しています。
問題点はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする