曜日別特売
CPT-R3P ミセスロール 取替え用テープ 積水マテリアル 47894299

ミセスロール 取替え用テープ

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1ケース(4パック)注文コード47894299品番CPT-R3P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ミセスロール レギュラータイプ専用の取替え用テープです。
3インチの大巻き195mmの広幅タイプは、業務用にもピッタリ
大巻き&広幅なので、業務用でも家庭用でも幅広く使えます。
めくりやすくて切りやすい”山型ミシン目カット”タイプです。

テープ幅(mm)195テープ長さ(m)12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06420346
2022-12-28
用途: 清掃用(消耗部取換)
医療・福祉・介護関連業

メーカー製品の純正消耗部分の取換用として購入。指定品の取換ですので何も問題はないです。(装着など)

対象商品 : 06420346
2022-08-09
用途: 掃除
有限会社田口製作所

昔から愛用しています。粘着力も申し分なく、直径が大きいので1周が長く、収集力もイイです。
今後も購入しようと思います。

対象商品 : 06420346
2022-06-04
用途: ソファーやベッドについた愛犬の毛取り
医療・福祉・介護関連業

ミセスロールの本体を購入し、使用してみたところ、非常に使いやすいため、取替え用テープを購入しました。

対象商品 : 06420346
2014-07-06
用途: 玄関マット清掃
サービス業

1日1回は玄関マットの清掃に使用しています。土足歩行のところの玄関マットなのですぐに埃等
が目立つので掃除機と併用して使用していますが、巡回時にさっと掃除ができ大変重宝しています。

対象商品 : 06420346
2013-05-27
用途: 絨毯の掃除
教育・研究機関

保育室の絨毯掃除に使用しています。
ハイハイやつかまり立ちの乳幼児の部屋では、塵やほこり、小さなゴミが
健康を損なうため、これを毎日使用しています。保育士にとても好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする