フルーク(FLUKE)
液浸プローブ 80PK-22
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47902428
品番
80PK-22
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
SureGrip(TM) 液浸プローブ
仕様
【シース部】Φ3.175、212長、インコネル600
ケーブル長(m)
1
耐熱温度(℃)
(ケーブル)105まで
確度
±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)