フルーク(FLUKE)
突刺しプローブ 80PK-25
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47902446
品番
80PK-25
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
SureGrip(TM) 突刺しプローブ
仕様
【シース部】Φ3.4、102長、316ステンレス【デューティサイクル】1~99%、【デューティサイクル基本確度】代表値1%
ケーブル長(m)
1
耐熱温度(℃)
(ケーブル)105まで
確度
±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)