用途6000カウント真の実効値マルチメーター付属品TL75テストリード、9V電池×1、FLUKE323クランプメーター、テスト・リード、TPAK磁石式ハンガー、ソフト・ケース仕様【測定カテゴリ】CATIII600V寸法(mm)167×85×46表示【カウント表示】6000周波数99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、50.00kHz交流電流(A)6.000A、10.00A電池9V電池×1交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V直流電流6.000A、10.00A抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、40.00Mohm保証期間3年防塵防水性能IP42静電容量1000nF、10.00μF、100.0μF、9999μF動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-40~60基本確度【直流電圧】±(0.5%+2カウント)【直流電流】±(1.0%+3カウント)【交流電圧】±(1.0%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.9%+1カウント)【静電容量】±(1.9%+2カウント)【周波数】±(0.1%+2カウント)