フルーク(FLUKE)
FLUKE-TC01A モバイルサーマルカメラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
47903889
品番
FLUKE-TC01A
参考基準価格(税別)
¥52,600
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
モバイル・サーマル・カメラ
温度測定範囲(℃)
-10~550
機能
スパンチェック、電流シミュレートモード
視野角
56°H×42°V
測定距離
(最小)25cm
確度
±2℃または±2%の大きい方
画素数
256x192
保管温度(℃)
-30~60
作動温度(℃)
0~40
空間分解能(mrad)
3.81