フルーク(FLUKE)
FTP-1 SureGrip(TM) ヒューズ付きテストプローブ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47903925
品番
FTP-1
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
Sure Grip(TM) ヒューズ付きテスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様
【測定カテゴリ】CATⅡ1000V、CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2【媒体】ドライエア
分解能
0.01kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA
確度
(圧力)レンジの0.035%