曜日別特売
I30 AC/DC電流クランプ I30 フルーク(FLUKE) 47903959

AC/DC電流クランプ I30

商品レビューを投稿する
65日以内出荷返品不可65日以内出荷とは
内容量1個注文コード47903959品番I30
参考基準価格(税別)¥113,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

フルーク(FLUKE) I30 AC/DC低電流クランプ

仕様【測定カテゴリ】CATⅢ300V【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】2m機能音声注釈60秒、画像注釈3枚、テキスト注釈あり、【レベル・スパン】自動(最小スパン3℃)・手動(最小スパン2℃)保証期間2年保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)コネクタ4mmバナナプラグ導体径(mm)最大19フレームレート9Hz稼働時間(時間)【バッテリ】Ti-SBP3(4時間以上)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする