曜日別特売
I410 AC/DC電流クランプ I410 フルーク(FLUKE) 47903977

AC/DC電流クランプ I410

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個注文コード47903977品番I410
参考基準価格(税別)¥70,600販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

フルーク(FLUKE)I410 AC/DC電流クランプ

仕様【測定カテゴリ】CATⅢ600V範囲(電圧)90Vac~1000Vac電圧周波数(Hz)50/60動作表示赤色発光コネクタ4mmバナナプラグ導体径(mm)最大30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする